※構造

LG128-180 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 47936612 LG128-180 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 47936612 LG128-180 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 47936612 LG128-180 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 47936612

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47936612 品番 LG128-180
参考基準価格(税別)¥60,790 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
寸法S1(mm)3.5±1 寸法d2(mm)70 寸法d3(mm)74.5 寸法d4(mm)160 寸法d5(mm)128 寸法d6(mm)180 寸法d7(mm)11 寸法l(mm)80 寸法l1(mm)25 寸法l2(mm)13 寸法lG(mm)68 寸法m1(mm)42 軸穴径d1(Φmm)18〜48 常用トルク(N・m)262 全長(mm)108.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 質量(kg)部品(17):2.44、全体:6.44 サイズ128-180 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)471 ボルト径M8 穴数6 爪数6 GD2(N・m2[kg・m2])部品(17)0.424、部品(12+14)0.261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする