LG97-144 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 47936646

※構造

LG97-144 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 47936646
LG97-144 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 47936646
LG97-144 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 47936646
LG97-144 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト 47936646

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)12~35
全長(mm)83
常用トルク(N・m)103
内容量1個注文コード47936646品番LG97-144
参考基準価格(税別)¥42,410販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
寸法L(mm)83寸法S1(mm)3±1寸法d2(mm)50寸法d3(mm)54.5寸法d4(mm)128寸法d5(mm)97寸法d6(mm)144寸法d7(mm)9寸法l(mm)60寸法l1(mm)20寸法l2(mm)10寸法lG(mm)49寸法m1(mm)30.5軸穴径d1(Φmm)12~35常用トルク(N・m)103全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])7000質量(kg)部品(17):1.29、全体:2.96サイズ97-144種類ジョータイプ最大トルク(N・m)186ボルト径M6穴数6爪数5GD2(N・m2[kg・m2])部品(17)0.131、部品(12+14)0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする