画像準備中

Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Uシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47936833 品番F3S-TGR-NSPU-21-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000 材質(本体)ポリエステル タイプ小型センサー 電源(V)DC24±10% 保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ) 出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート ケーブル長(m)10 定格絶縁電圧(V)AC250 消費電力30 mA @ 24 VDC(最大) 接続方式- 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)<500(初期) 材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ) 取付け方法2 × M4 取付方向任意の方向 周囲温度(℃)-25〜80 作業距離(mm)OFF  ON (Sao):10、ON  OFF (Sar):20 コード種類独自コード RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする