omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
Omron A1000-FIV1020-RE EMIフィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47937357
品番
A1000-FIV1020-RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1
寸法L(mm)
169
寸法H(mm)
50
寸法X(mm)
156
寸法W(mm)
111
寸法Y(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M4