画像準備中

VベルトB形(レッド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47938301 品番RB35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,370
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11.0 有効ピッチ周長さ(inch)35 材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-30〜+90 タイプレッドラベル 種類Vベルト JIS規格K6323標準 最大速度(m/sec)30 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)40 最小プーリ径(mm)150 長さ(mm)889

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47938301 RB35 09246571 RB35 VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト 1本 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする