チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47940401 品番 S70
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質
(フランジ)スチール
(弾性体)合成ゴム
寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)50 寸法S1(mm)2.5 寸法dR(mm)26 寸法h(mm)18 寸法l1(mm)38.5 寸法l2(mm)31.5 軸穴径d1(Φmm)32 軸穴径d2(Φmm)32 外径(Φmm)70 全長(mm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 質量(kg)1.55 タイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス) 種類ジョータイプ 下穴径(Φmm)- 最大トルク(N・m)69.6 爪数3 GD2(N・m2[kg・m2])片フランジ:0.014、全体:0.029

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする