種類ジョータイプ軸穴径d1(Φmm)25全長(mm)44寸法LSZ(mm)44最高回転数(min-1[r.p.m])7250最大トルク(N・m)343爪数3寸法l4(mm)10寸法l5(mm)2寸法S2(mm)2下穴径(Φmm)10寸法D3(mm)43寸法D4H7(mm)100寸法D5(mm)128寸法D6(mm)145寸法dL(mm)9.5寸法h(mm)20穴数Z6サイズ100タイプフランジタイプ / フランジタイプGD2(N・m2[kg・m2])部品(1):0.054、全体:0.113質量(kg)部品(1):0.44、全体:0.97