※A形

T10-15-40A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943551 T10-15-40A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943551 T10-15-40A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943551

タイミングプーリ T10形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)15 歯数40 形状A形 注文コード47943551 品番T10-15-40A
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は呼び幅・歯数・形状など68種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)22 外径O.D.(Φmm)125.45 寸法W(mm)17 最大軸穴径d(Φmm)32 最小軸穴径d(Φmm)14 適合フランジ外径D(mm)131 適合フランジ内径P(mm)101 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数40 呼び幅(mm)15 付属品フランジ 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)10 適合フランジF-16131101 概略質量(kg)1.99 歯形T10 ピッチ径(Φmm)127.32
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする