※W形

T10-15-48W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943585 T10-15-48W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943585 T10-15-48W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943585

タイミングプーリ T10形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)15 歯数48 形状W形 注文コード47943585 品番T10-15-48W
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は呼び幅・歯数・形状など68種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)55 寸法E(mm)132 寸法G(mm)8 寸法K(mm)13 寸法LA(mm)22 寸法LW(mm)35 外径O.D.(Φmm)150.95 最大軸穴径d(Φmm)34 最小軸穴径d(Φmm)16 歯数48 呼び幅(mm)15 付属品フランジ 材質鋳物 形状W形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)10 概略質量(kg)1.58 歯形T10 ピッチ径(Φmm)152.79
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする