※A形

T10-25-24A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943752 T10-25-24A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943752 T10-25-24A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943752

タイミングプーリ T10形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)25 歯数24 形状A形 注文コード47943752 品番T10-25-24A
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は呼び幅・歯数・形状など68種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)40 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)13 寸法LA(mm)32 外径O.D.(Φmm)74.55 寸法W(mm)27 最大軸穴径d(Φmm)28 最小軸穴径d(Φmm)12 適合フランジ外径D(mm)83 適合フランジ内径P(mm)63 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数24 呼び幅(mm)25 付属品フランジ 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)10 適合フランジF-168363 概略質量(kg)0.97 歯形T10 ピッチ径(Φmm)76.39
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする