U0-120N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944197 U0-120N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944197 U0-120N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944197

マックスターウェッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)120 形状U0 注文コード47944197 品番U0-120N-JIS
参考基準価格(税別)¥97,680 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は軸穴径・形状など119種類から選べます 他の種類を見る

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)146.45 大径D(Φmm)152.4 寸法H(mm)212.5 寸法L(mm)125.4 寸法R(mm)11.1 寸法S(mm)10 寸法T(mm)106.3 寸法U(mm)19.1 寸法V(mm)117.8 寸法W(mm)32 寸法X(mm)95.2 寸法Y(mm)11.1 軸穴径(mm)120 仕様新JIS規格 形状U0 タイプタイプ2 概略質量(kg)12 ボルト数3 ボルト寸法M16×65 キー寸法(mm)32×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする