※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6821 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越) 47944863 6821 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越) 47944863

単列深溝玉軸受 6800形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47944863 品番 6821
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
内径d(Φmm)105 外径D(Φmm)130 幅B(mm)13 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)325 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600 基本動定格荷重Cr(N)19900 基本静定格荷重Cor(N)21900 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする