※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列アンギュラ玉軸受 7000形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47945073 品番 7009
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)75 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 質量(g)265 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000 基本動定格荷重Cr(N)22200 基本静定格荷重Cor(N)17600 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 質量(g)単列265 接触角(α)30° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする