※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47945493
品番
7326
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
280
幅B(mm)
58
面取寸法r(mm)
4(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
1.5(最小)
質量(g)
17400
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2900
基本動定格荷重Cr(N)
300000
基本静定格荷重Cor(N)
330000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
質量(g)単列
17400
接触角(α)
30°
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方