※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24056 自動調心ころ軸受 24000形 NACHI(不二越) 47947207 24056 自動調心ころ軸受 24000形 NACHI(不二越) 47947207

自動調心ころ軸受 24000形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)280 注文コード47947207 品番24056
参考基準価格(税別)¥812,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は内径dなど28種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)280 外径D(Φmm)420 幅B(mm)140 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする