24060 自動調心ころ軸受 24000形 NACHI(不二越) 47947216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24060 自動調心ころ軸受 24000形 NACHI(不二越) 47947216
24060 自動調心ころ軸受 24000形 NACHI(不二越) 47947216

自動調心ころ軸受 24000形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47947216品番24060
参考基準価格(税別)¥1,050,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800
内径d(Φmm)300外径D(Φmm)460幅B(mm)160材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,400/税込7,040
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする