脚付片面掲示板

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47948050 品番 TS-01A
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

空間と調和する片面掲示板。移動が楽なキャスター付、ピンの跡が残りにくい、e-コルックスを板面に使用したピンナップ脚付片面掲示板です。

用途オフィスや学校、病院や公共施設でも邪魔にならない、空間と調和するシックなデザイン。 付属品画鋲ピン6本 仕様吊具:無 幅(mm)1872 厚さ(mm)560 高さ(mm)1790 質量(g)16000 タイプTS01Aタイプ、片面掲示板 ライトグレー 掲示方法:ピン 材質(表面)ビニールレザー ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900 グリーン購入法適合 面数片面
取扱説明書:(2.56MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする