バイク用インカム PACKTALK EDGE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47948515 品番PT200001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載
マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。
次世代メッシュ通信に対応。
最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。
Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。
接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。
IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。
本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。
通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応

付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大15 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20〜55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
注意
※購入後、アプリで必ずファームウェアアップデートを行ってください。

商品説明動画

CARDO PACKTALK EDGE 発売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする