バイク用インカム SPIRIT

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47948558 品番SPRT0001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,800
販売価格(税別)
16,182

最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。
Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
最大通信距離400m、自分を含む2人まで接続可能。
IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。
本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。
通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに

付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、32mmスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応 寸法(mm)約47×78×19 本体質量(g)約35 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)32×10※スポンジ除く 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20〜55 Bluetooth5.2 通信距離(m)400 通話時間(時間)10
注意
※購入後、アプリで必ずファームウェアアップデートを行ってください。

商品説明動画

ニューモデル SPIRIT & SPIRIT HD 発売決定!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする