表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(15000個) シリーズERJ1G 注文コード47950133 品番ERJ1GNF1003C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリーズ・内容量など1673種類から選べます 他の種類を見る
パッケージ/ケース0201 許容差±1% 定格電力(W)0.05 温度係数(ppm/℃)±200 テクノロジー厚膜 長さ(mm)0.6 奥行(mm)0.3 高さ(mm)0.23 シリーズERJ1G 動作温度(℃)-55〜125 終端スタイルはんだ 規格AEC-Q200 抵抗(kΩ)100 最大過負荷電圧(V)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
昼間でも薄暗いと点灯してしまう人感センサーライトの調整
製造業

センサーライトが薄暗くなってから点灯するよう改造する為使用
抵抗値が読みやすく外見の形状も綺麗
ハンダがつきやすく作業性が良かった
2つ直列で繋ぎ合成抵抗として使用しました

10MΩの抵抗は使う機会は殆ど無い為 数粒で小売りしてくれるのは大変助かります

対象商品:
40817666
2024-02-07
用途:
電子回路
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする