ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor DPDT オーディオスイッチIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47950508
品番
NL3S22AHMUTAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【マルチプレクサアーキテクチャ】24
構成
DPDT
入力信号
差動
ピン数(ピン)
10
出力信号
差動
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
2.7〜3.6dc
パッケージ
UQFN
スイッチ種類
オーディオ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
2