※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2312K 自動調心玉軸受 2300形 NACHI(不二越) 47951443 2312K 自動調心玉軸受 2300形 NACHI(不二越) 47951443

自動調心玉軸受 2300形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47951443 品番 2312K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)130 幅B(mm)46 面取寸法r(mm)2.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)2600 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4200 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5800 基本動定格荷重Cr(N)87200 基本静定格荷重Cor(N)28300 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする