仕様MINAS-BLGVシリーズアクセサリ.パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1m、3m、又は5mです。I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。.特長と利点.一部のケーブルは、長さ1m、3m、5mのモデルを用意しています。.製品用途の情報.アクセサリは、MINASBLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
適合MINAS-BLGPシリーズブラシレスモータ/アンプ
長さ(m)5
アクセサリタイプモータ延長ケーブル