画像準備中

単列深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47952667 品番6005ZZ-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,690
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)47 幅B(mm)12 質量(g)79 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000 基本動定格荷重Cr(N)10100 基本静定格荷重Cor(N)5850 JIS等級5 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47952667 6005ZZ-P5 38294444 6005ZZE-P5 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする