※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47954137
品番
6302ZZNR
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
0.5(最小)
質量(g)
82
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
46.3
寸法f(mm)
1.12
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
17000
基本動定格荷重Cr(N)
11400
基本静定格荷重Cor(N)
5400
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方