※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6305Z 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954331 6305Z 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954331

単列深溝玉軸受 6300形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47954331 品番 6305Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)232 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑14000 基本動定格荷重Cr(N)23600 基本静定格荷重Cor(N)12100 JIS等級0 シールド形状片シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする