※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6307NR 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954444 6307NR 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954444

単列深溝玉軸受 6300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47954444 品番 6307NR
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.5(最小) 質量(g)457 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)86.6 寸法f(mm)1.7 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8800 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000 基本動定格荷重Cr(N)33500 基本静定格荷重Cor(N)19100 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする