曜日別特売
6315ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 47955013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6315ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 47955013
6315ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 47955013
6315ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 47955013
6315ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越) 47955013

単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

(9件のレビュー)
返品不可
内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
内容量1個注文コード47955013品番6315ZZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)75外径D(Φmm)160幅B(mm)37面取寸法r(mm)2.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)3020材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300基本動定格荷重Cr(N)113000基本静定格荷重Cor(N)77000JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06947927
2020-02-09
用途: スーパーカブ90に
その他業種

流通しているサイズなのでホームセンターにも置いてあります。しかし値段はかなり高いです。予備を含め購入するのがおすすめです。

対象商品 : 06947936
2017-10-27
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 06947981
2017-06-16
用途: 壊れたので交換
株式会社北八ヶ岳リゾート

代理店に注文したところ、納期が掛かるとのことで、こちらで注文しました。安く手に入り良かったです。

対象商品 : 06947981
2017-05-20
用途: 機械のメンテナンス

信頼できるメーカーで、カテゴリ特価日に購入したら、かなり安く買えて満足です。

対象商品 : 06947936
2015-02-09
用途: バイクのホイールベアリング交換

純正部品より安価で、値段以上のベアリングで大満足です。ホイールは滑らかな動きです。次回も購入致します。

1が参考にしています
対象商品 : 06947936
2015-11-10
用途: ホイールベアリングの交換

国産品のとても良いものです。

1が参考にしています
対象商品 : 06947997
2015-02-26
用途: 機械整備

まったく問題はありません。
安価でメーカー品。また注文します。

対象商品 : 06947997
2011-03-09
用途: 機械部品

不具合はありませんでした

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする