※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47955284
品番
6328Z
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
300
幅B(mm)
62
面取寸法r(mm)
4(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
21800
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2600
基本動定格荷重Cr(N)
253000
基本静定格荷重Cor(N)
246000
JIS等級
0
シールド形状
片シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方