画像準備中

単列深溝玉軸受 6800形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47955311 品番6800ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)19 幅B(mm)5 質量(g)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑37000 基本動定格荷重Cr(N)2120 基本静定格荷重Cor(N)985 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47955311 6800ZZ 06948042 6800ZZE 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越) 1個 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする