NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6800形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47955354
品番
6802ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
5
質量(g)
7
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
28000
基本動定格荷重Cr(N)
2080
基本静定格荷重Cor(N)
1260
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6800番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47955354
6802ZZ
06948067
6802ZZE
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NACHI(不二越)
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました