NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6800形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47955476
品番
6807ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,170
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
7
質量(g)
29
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
14000
基本動定格荷重Cr(N)
4750
基本静定格荷重Cor(N)
3800
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6800番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方