プレミアムスリムLEDストリングライトU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47956048 品番 ALPSU-100WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

真正面から球を見ると、まぶしいばかりに光り輝く、集光球を使用したプレミアム仕様のストリングライトです。木々が風で揺れたり、見る角度を変えることによって光の強弱が変わるためキラキラと宝石の輝きのような印象を与えます。

用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。 仕様集光球、常時点灯、防雨、連結10本まで コード:ブラック 長さ(m)10 電圧(V)100 消費電力(W)6 コード径(Φmm)2 光色ホワイト LED使用数(個)100 防水性IP65
注意
※点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする