※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6908Z 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越) 47956124 6908Z 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越) 47956124

単列深溝玉軸受 6900形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード47956124 品番6908Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,360
この商品は内径dなど26種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)62 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)108 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000 基本動定格荷重Cr(N)13700 基本静定格荷重Cor(N)9950 JIS等級0 シールド形状片シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47956124 6908Z 12697136 6908ZZ 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越) 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする