画像準備中

単列深溝玉軸受 6900形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード47956194 品番6911-2NSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,670
この商品は内径dなど12種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)80 幅B(mm)13 質量(g)177 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)16000 基本静定格荷重Cor(N)13200 JIS等級0 シールド形状両接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47956194 6911-2NSL 06948934 6911-2NSL 単列深溝玉軸受 6900番台(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6900番台(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする