※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6917Z 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越) 47956447 6917Z 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越) 47956447

単列深溝玉軸受 6900形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)85 注文コード47956447 品番6917Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は内径dなど26種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)120 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)517 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300 基本動定格荷重Cr(N)32000 基本静定格荷重Cor(N)29600 JIS等級0 シールド形状片シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする