7007C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越) 47956876 7007C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越) 47956876

単列アンギュラ玉軸受 7000形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47956876 品番 7007C-P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)62 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 質量(g)170 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑16000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑23000 基本動定格荷重Cr(N)19300 基本静定格荷重Cor(N)13700 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 質量(g)単列170 接触角(α)15° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする