PC910 top adj cermet trimmer 4K7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード47957088 品番PC910 4K7 RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様16mmPC910シリーズ.TEConnectivityのPC910シリーズのトリマ抵抗器は、ピン終端のスルーホールソリューションです。PC910トリマ抵抗器は、安定した高分解能サーメット素子を使用し、信頼性に優れています。.特長と利点.指で調整するオプションとドライバで調整するオプションを用意.摺動子位置インジケータ.ほとんどの基板洗浄溶剤に対する耐性.1W定格電力(40).240°電気的回転.270°機械的回転.製品の用途.これらのトリマポテンショメータは、高い安定性と信頼性で、多くのタイプの産業及び業務用機器に適合します。指で調整できるオプションは、一般的にタイミング用途、温度制御、VDUの明るさ調整で使用されます。 寸法(mm)16(Dia.)×6.9 直径(Φmm)16 高さ(mm)6.9 取付方式スルーホール 軸径5.1mm シリーズPC910 定格電力(W)1 抵抗(Ω)(最大)4.7k 回転数1 許容差±20% 動作温度(℃)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 方位上面調整 終端スタイルピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする