曜日別特売
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265

NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265
NSR-10 タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス 47957265

タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット適合タイヤサイズ135/80-12、145/70-12、145/65-13、155/60-13注文コード47957265品番NSR-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

雪や氷をガッチリキャッチ!ラダー型の金属タイヤチェーン。ミニバンにも対応。チェーンヘルパー付きで装着簡単。

用途
積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/タイヤチェーン/ラダー型/長持ち/簡単/金属/チェーンヘルパー/雪/冬/安心/安全/スノーレスキュー/非常時/車/帰省/乗用車/軽自動車/ミニバン/ワンボックス/雪道/凍結/砂道/泥道/運転/カー用品/車用品
セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、サイドハンド:2本、チェーンヘルパー:1個、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット適合タイヤサイズ135/80-12、145/70-12、145/65-13、155/60-13
注意
※必ず駆動輪に取り付けて下さい。FF車(前輪駆動車)は前輪へ、FR車(後輪駆動車)は後輪へ取り付けて下さい。オフロードタイヤ、4x4タイヤ、LT(ライトトラック)用タイヤには装着できません。ご購入後は必ず、商品の確認、テスト装着をして下さい。装着後は30-100m走行後必ず正常に装着されているかご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする