用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/タイヤチェーン/ラダー型/長持ち/簡単/金属/チェーンヘルパー/雪/冬/安心/安全/スノーレスキュー/非常時/車/帰省/乗用車/軽自動車/ミニバン/ワンボックス/雪道/凍結/砂道/泥道/運転/カー用品/車用品
セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、サイドハンド:2本、チェーンヘルパー:1個、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット適合タイヤサイズ145/80-12、135/80-13、155/70-12、165/60-13