タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 適合タイヤサイズ155/80-13、165/70-13、175/65-13、165/65-14、185/60-13、155/60-15、165/55-15 注文コード47957308 品番NSR-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合タイヤサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

雪や氷をガッチリキャッチ!ラダー型の金属タイヤチェーン。ミニバンにも対応。チェーンヘルパー付きで装着簡単。

用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/タイヤチェーン/ラダー型/長持ち/簡単/金属/チェーンヘルパー/雪/冬/安心/安全/スノーレスキュー/非常時/車/帰省/乗用車/軽自動車/ミニバン/ワンボックス/雪道/凍結/砂道/泥道/運転/カー用品/車用品 セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、サイドハンド:2本、チェーンヘルパー:1個、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット 適合タイヤサイズ155/80-13、165/70-13、175/65-13、165/65-14、185/60-13、155/60-15、165/55-15
注意
※必ず駆動輪に取り付けて下さい。FF車(前輪駆動車)は前輪へ、FR車(後輪駆動車)は後輪へ取り付けて下さい。オフロードタイヤ、4x4タイヤ、LT(ライトトラック)用タイヤには装着できません。ご購入後は必ず、商品の確認、テスト装着をして下さい。装着後は30-100m走行後必ず正常に装着されているかご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする