画像準備中

フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸 7200形受(2個組合せ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)130 注文コード47958154 品番7226CDU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥592,000
この商品は内径dなど27種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)230 幅B(mm)40 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 接触角(α)15° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする