NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ (CA)ライトアングルチェックバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
1300
注文コード
47959091
品番
CA-F24-3-30
参考基準価格(税別)
¥151,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3
接続方式
フランジ形
流量(L/min)
1300
バルブ種類
方向制御弁