NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
電磁比例流量制御弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
0.5〜10
注文コード
47959247
品番
CES-G02-10-12
参考基準価格(税別)
¥224,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/4
流量(L/min)
0.5〜10
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁