NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
流量(L/min)
20〜373
注文コード
47959301
品番
CF-G10-373-20
参考基準価格(税別)
¥451,800
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1 1/4
流量(L/min)
20〜373
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁