CN-T03-2-11 油圧バルブ (CN)インラインチェックバルブ NACHI(不二越) 47959502 CN-T03-2-11 油圧バルブ (CN)インラインチェックバルブ NACHI(不二越) 47959502

油圧バルブ (CN)インラインチェックバルブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47959502 品番 CN-T03-2-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
最高使用圧力(MPa)21 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)30 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする