画像準備中

油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式フランジ形 注文コード47959581 品番CP-F06-2-30
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は最高使用圧力・管接続口径・接続方式など68種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式フランジ形 流量(L/min)125 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする