NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1 1/4
接続方式
フランジ形
注文コード
47959667
品番
CP-F10-2-30
参考基準価格(税別)
¥138,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・管接続口径・接続方式
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1 1/4
接続方式
フランジ形
流量(L/min)
250
バルブ種類
方向制御弁