画像準備中

油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1 1/4 接続方式ねじ接続形 注文コード47960175 品番CP-T10-1-F-20
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は最高使用圧力・管接続口径・接続方式など68種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1 1/4 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)320 ねじの種類Rc バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする