画像準備中

PCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード47960186 品番PCIE-098-02-F-D-EMS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,452
販売価格(税別)
11,320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様PCIEシリーズPCIExpressカードソケット.Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCIExpressソケットは、公称挿入深度8.0mmの1.60mmカードに対応しています。このPCIEシリーズのPCIExpressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。このPCIEシリーズスルーホールRAPCIExpressソケットは、基板からの高さ9.45mm、幅18.85mmです。このPCIEシリーズスルーホール垂直PCIExpressソケットは、基板からの高さ11.0mm、幅8.6mmです。このPCIEシリーズエッジ取り付けPCIExpressソケットの基板拡張部の長さは11.05mm、幅は8.41mmです。PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCIExpressソケットは、ポスト長2.31mm、ピッチ間隔2.0mmの4列千鳥配列です。このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCIExpressソケットは、ポスト長4.5mmです。 取付方式エッジマウント ピッチ(mm)1 シリーズPCIE 端子種別はんだ 定格電流(A)2.2 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 動作温度(℃)-55 コンタクト数98 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする